カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • バッテリー・電装(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • (1,632)
  • MCC(松阪鉄工所)(311)
  • ホンダ(243)
  • MCC(MaxClean)(138)
  • 三菱ふそう(115)
  • RS PRO(51)
  • マリンテック(39)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(34)
  • デュオ(32)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(20)
  • TOTO(19)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • イマオコーポレーション(16)
  • MCC(15)
  • タッチパネルシステムズ(11)
  • KTC(10)
  • 音羽電機工業(9)
  • IXYS(9)
  • DIGILENT(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MCC」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ調色用カップ 1L容器のみモノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーリベッター モノタロウエアーリベッターモノタロウ(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順取扱説明書取扱説明書
エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウエアーリベッター ストローク 19mmモノタロウ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ取扱説明書(3.9MB)
バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウバッテリーテスター 日本語対応モノタロウ(50件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)測定範囲100-2000CCAケーブル長(mm)約900質量(g)約220公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ動作温度(℃)0~40適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプモノタロウ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。取扱説明書(12.5MB)
交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用 モノタロウ交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用モノタロウ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターMCCP-500Mセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
エアーリベッター用フレームヘッド モノタロウエアーリベッター用フレームヘッドモノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
用途交換用フレームヘッド適合MCCP-500M
交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用 モノタロウ交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用モノタロウ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1