カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • AXIAS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MonotaRO 扇風機」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット モノタロウ工場扇カバー 巻き込み防止用ネットモノタロウ
579税込637
1枚
当日出荷
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm取扱説明書(1.7MB)
扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプモノタロウ(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
取扱停止中
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用仕様手動で上下左右の角度調整可能材質本体:ABS樹脂、ファン:PP寸法(mm)ファン:120、ガード:150取付方式クリップ消費電力(W)9定格電圧(V)DC12電源コード(m)約2.5首振角度(°)上下左右60風量調整無段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.75取扱説明書(7.3MB)最大風量(m/s)約7.0
扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1台
取扱停止中
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用材質本体:ABS樹脂、ファン:PP質量(g)約500タイプツインタイプ消費電力(W)6.5電源シガーソケット定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120電源コード(m)約1.8首振角度(°)左右180、上下360ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108風量調整強弱2段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.65取扱説明書(1.5MB)最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ充電式扇風機 18V用 本体のみモノタロウ(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)羽根径(Φmm)230取扱説明書(1.7MB)
リモコン DC扇風機用 モノタロウリモコン DC扇風機用モノタロウ
999税込1,099
1個
取扱停止中
モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)
冷房用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら