カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • BOURNS(211)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(485)
  • CKD(84)
  • KEMET(52)
  • MURATA(村田製作所)(422)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • SK11(106)
  • SMC(101)
  • TDK(62)
  • VISHAY(66)
  • WURTH ELEKTRONIK(60)
  • YAGEO(219)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(278)
  • エスコ(264)
  • 十川ゴム(73)
  • 岩崎電気(80)
  • 島田電機(59)
  • 第一計器(100)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF-01」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウ

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1巻
    当日出荷
    軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
    用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用
  • フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウ

    フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用

    モノタロウ
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻(0.45kg)
    当日出荷
    ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
    用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(163件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン 流量調整付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
  • 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ

    袋ナットパッキンセット フレキ用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋(2個)
    当日出荷
    セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
  • 強力エアーダスターガン モノタロウ

    強力エアーダスターガン

    モノタロウ(141件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
  • エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ロングノズル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • プラグカプラー モノタロウ

    プラグカプラー

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
    質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ60

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
  • エアーダスター パワフルノズル モノタロウ

    エアーダスター パワフルノズル

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
    用途風力増大にご利用頂けます。ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)83.3ノズル内径(Φmm)15.8販売区分業務用
  • エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用フレキシブルノズル

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    奥まった所のダスト作業に適しております。
    用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
  • ロックナット 黄銅製 モノタロウ

    ロックナット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
    用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
  • エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ
    イエロー
    ブルー

    エアーコイルホース ねじ込み式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
    付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
  • 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両外ネジ型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 建機・農機用エアーフィルター モノタロウ

    建機・農機用エアーフィルター

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
    用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
  • ウォーターセパレーター モノタロウ

    ウォーターセパレーター

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
    用途水分除去にご利用頂けます。全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62取付ねじPF(G)1/4販売区分業務用
  • エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ モノタロウ

    エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)100ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤ エアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)適合ホース内径(Φmm)8弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両内ネジ型

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型接続方向ストレート型
  • タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ

    タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
    用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • エアーダスターガン用ノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ノズル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン用ノズル 流量調整付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    流量をノズルで調整可能。
    材質(本体)黄銅流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • ローリングプラグ オネジ取付用 モノタロウ

    ローリングプラグ オネジ取付用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    プラグが360度回転します。
    用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
  • エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ モノタロウ

    エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4材質(本体)アルミ合金質量(g)192流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6販売区分業務用
  • エアダスタ ネジ接続式 流量調整付 モノタロウ

    エアダスタ ネジ接続式 流量調整付

    モノタロウ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)21ノズルタイプ流量調整付販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ50

    モノタロウ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
  • 金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用