カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](161)
  • brembo(87)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • CKD(289)
  • DAYTONA(デイトナ)(113)
  • Igus(イグス)(96)
  • IKO(日本トムソン)(70)
  • Kawasaki(90)
  • KEMET(69)
  • MAD MAX(マッドマックス)(108)
  • ParkerTAIYO(116)
  • R250(79)
  • SMC(1,131)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • VISHAY(88)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(180)
  • ホンダ(246)
  • マキテック(91)
  • ミツビシ(91)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R250」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(194件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ 26×30

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
    用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用