「T10 ウエッジ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色黒
タイプ汎用タイプ
電圧(V)DC12
口金10
許容電流(A)10
ガラス球形式T10
コード長さ(mm)152
取付内径(Φmm)12
ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード