絞り込み
タイプ
- T10(1)
- その他(2)
ガラス球形式
- T5(1)
- T10(3)
- T13(1)
- T16(1)
- T20(2)
定格電圧(V)
- 12(3)
光色
オレンジ(1)
クリア(2)
ホワイト(1)
口金
- W2×4.6d(1)
- W2.1×9.5d(3)
- W3×16d(1)
- W3×16q(1)
- WX3×16d(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- KOITO(小糸製作所)(11)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- M&H(6)
- Kawasaki(1)
- POLARG(6)
- レイブリック(スタンレー)(4)
- VISHAY(114)
- NEC(99)
- SMC(54)
- マキテック(47)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- Dynabook(45)
- サンワサプライ(43)
- NSK(日本精工)(38)
- エレコム(34)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「T10 5W」の検索結果
特価

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
(90件のレビュー)¥859税込¥9451箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(133件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V シングルT10
¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V シングル
(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用