カテゴリ

  • 建築金物(2)
    • グレーチング(2)
  • 研磨材(1)
    • ダイヤモンドカッター(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ノーブランド(2)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(9)
  • トックベアリング(TOK)(6)
  • 大日商(2)
  • ライト精機(1)
  • 第一機材(18)
  • 三陽工業(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • イースタン精工(2)
  • 貝印(9)
  • 黒田精工(1,512)
  • ホクセイ(42)
  • カワグレ(37)
  • 奥岡製作所(27)
  • カネソウ(27)
  • エスコ(22)
  • 片岡産業(22)
  • 法山本店(18)
  • ケナメタル(16)
溝幅(mm)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 240(2)
  • 300(2)
  • 360(1)
  • 450(1)
材質
  • スチール(2)
長さ(m)
  • 0.9~1.0未満(2)
ピッチ
  • 並目(2)
並目
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「U溝」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウコンクリート補修材 瞬間硬化タイプモノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5kg)ほか
当日出荷
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(103件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター U型モノタロウ(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)