カテゴリ
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(479)
- ホンダ(240)
- SIEMENS(207)
- ニッサン(168)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- BUFFALO(バッファロー)(114)
- Merck(メルクミリポア)(114)
- omron(オムロン)(94)
- 小池酸素工業(89)
- Optibelt(89)
- サンワサプライ(79)
- 旭計器工業(79)
- RS PRO(78)
- SAMTEC(73)
- エレコム(67)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- StarTech.com(63)
- 近江精機(62)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- ブランドをもっと見る
「U100」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
二輪運搬車
(47件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340すくい板奥行き(mm)225
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥4,398税込¥4,8381セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
OPPテープ 中梱包用 100m巻
(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ
(12件のレビュー)¥769税込¥8461本(1L)当日出荷日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60外径D×長さL(mm)178×430
ネット つるもの用 100mm目
(71件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷つる性植物の誘引に最適です。用途あさがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん等の、つる性植物の栽培に。
ダイヤモンド溝入カッター U型
(23件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。仕様U溝・乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ付属リング穴径(Φmm)15販売区分業務用