カテゴリ
- 建築金物(82)
- メカニカル部品(16)
- 物流用品(8)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 制御機器(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「u字溝 100」の検索結果

グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1枚15日以内出荷材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ長さ(mm)598(蓋)種類U字溝開口率(%)約22
アルミチャンネル 30x15x2.0
アルインコ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷から4日以内出荷用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L
三榮¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥2,198税込¥2,4181枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
組構式U字溝用グレーチング
中部コーポレーション(6件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1枚当日出荷から11日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
U字溝・排水管接着補修ねんど
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(500g)当日出荷U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製色灰色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1セット3日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台当日出荷完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工
中部コーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1枚翌々日出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
組構式 歩道用U字溝用グレーチング
中部コーポレーション¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷から6日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用
片岡産業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から11日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。種別ノンスリップ・側溝用種類U字溝
U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)
マキテック¥6,598~税込¥7,258~1枚5日以内出荷U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ
三榮¥9,998~税込¥10,998~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)
マキテック¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
CU-M型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。材質SUS304長さ(mm)498種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応