カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)10
タイプワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)2
使用温度(℃)断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)2.0以下
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)220×279×140
タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード