カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,194)
  • MAZDA(マツダ)(936)
  • 三菱電機(781)
  • ホンダ(657)
  • BIGM(丸山製作所)(528)
  • スバル(505)
  • Kawasaki(498)
  • マルヤス電業(226)
  • トヨタ(141)
  • シュナイダーエレクトリック(141)
  • SAMTEC(140)
  • エスコ(134)
  • brembo(107)
  • Qlight(103)
  • IDEC(和泉電気)(99)
  • CKD(95)
  • 富士電機(94)
  • KEMET(90)
  • omron(オムロン)(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a110」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウ

    ボールバルブ(スタンダードボア)

    モノタロウ(53件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16) モノタロウ

    耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)

    モノタロウ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
    付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作特性3ノッチ手動復帰取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)販売区分業務用
  • 北川用 生爪 モノタロウ

    北川用 生爪

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質S50C販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
    形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用