カテゴリ
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(128)
- 長野計器(76)
- ホンダ(61)
- SMC(58)
- ミツビシ(55)
- シルファー(27)
- エスコ(24)
- 大阪魂(16)
- イチネンTASCO(14)
- AMPHENOL(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- ピーシーエー(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- スバル(10)
- コンサス(9)
- スズキ(8)
- タカチ電機工業(8)
- ニッサン(7)
- ブランドをもっと見る
「a133」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用