カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(830)
- コガネイ(775)
- エスコ(533)
- メディアカバーマーケット(307)
- KITO(キトー)(282)
- 大阪魂(246)
- オンダ製作所(185)
- イスカル(184)
- サンドビック(174)
- ハーティング(156)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- イマオコーポレーション(149)
- Hirschmann Test & Measurement(143)
- タイテックス(143)
- RS PRO(137)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- 旭精工(123)
- シロクマ(118)
- 京セラ(116)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a16」の検索結果

耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)
¥4,198税込¥4,6181個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン色ブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ユニオン継手 一時補修用 PVC
(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応