カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(897)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- ミツビシ(310)
- ヤンマー(307)
- スバル(224)
- SMC(181)
- 三木プーリ(154)
- トヨタ(121)
- ニッサン(99)
- ホンダ(96)
- エスコ(89)
- 三菱(80)
- 三菱ふそう(52)
- 住友重機械工業(51)
- RS PRO(51)
- 旭精工(41)
- 水本機械製作所(37)
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- 日本継手(旧:JFE継手)(32)
- ブランドをもっと見る
「a29」の検索結果

Vベルト A形 スタンダード
(173件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
農業機械用Vベルト LA形
(24件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥119税込¥1311パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
内・外ソケット 異径 黄銅製
(25件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 異径 黄銅製
(14件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油