しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れた、縦型クリップファイルです。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質本体:発泡PP、とじ具:鉄
サイズA4
板厚(mm)2
寸法(横×縦)(mm)235×320
綴じ枚数約50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コピー用紙なら150枚収納可能。
色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ
収納枚数約150枚
寸法(mm)高さ307×幅230×背17
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)17
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)
材質(とじ具)R-PS(100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。
表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。
用途書類の整理
サイズA4タテ
収納枚数100
材質(表紙)PP、(金具)スチール
タイプタテ型
種類レバーファイル
背幅(mm)20
寸法(縦×横)(mm)310×235
とじ厚(mm)10
片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)323×232
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
関連キーワード