カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(773)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- マキタ(70)
- PMC(47)
- 大阪魂(46)
- IDEC(和泉電気)(39)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- 三菱電機(22)
- 星和電機(SEIWA)(21)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- アカギ(19)
- 日本継手(旧:JFE継手)(19)
- ナベヤ(17)
- 旭精工(16)
- イスカル(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- 西邦工業(15)
- 協育歯車(13)
- ブランドをもっと見る
「a72」の検索結果

耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65