カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,305)
- エスコ(1,452)
- MAZDA(マツダ)(1,220)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- ホンダ(323)
- ミツビシ(312)
- ニッサン(169)
- トヨタ(128)
- スバル(90)
- 入間川ゴム(84)
- 西邦工業(78)
- マキタ(70)
- 横浜ディスプレイミュージアム(60)
- 三菱ふそう(54)
- 大阪魂(48)
- PMC(47)
- RS PRO(46)
- IDEC(和泉電気)(39)
- 三菱電機(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a72」の検索結果

Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
アイボルト
(47件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
アイナット
(16件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用