カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](250)
  • BAUHAUS(マツ六)(48)
  • bitstrong(ビットストロング)(23)
  • CAMDENBOSS(24)
  • HAMMOND(80)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(46)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(98)
  • omron(オムロン)(51)
  • Qlight(24)
  • RS PRO(226)
  • TRUSCO(30)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](195)
  • エスコ(112)
  • エレコム(63)
  • コクヨ(45)
  • サンワサプライ(29)
  • シンワ測定(37)
  • タカノクリエイト(30)
  • 廣杉計器(49)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 5mm」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボード 樹脂フレーム製 モノタロウ

    ホワイトボード 樹脂フレーム製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1枚
    当日出荷
    手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×200、450×300のみ)
    用途伝言・メモ書きに付属品ペントレー種別片面材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、[ペントレー]:PVC材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
  • 防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 モノタロウ

    防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。 蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。 面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。 ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。 あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。 衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
    用途飛来落下物用、防災用ヘルメット材質ABS色ホワイト質量(g)約375タイプ絞りあご紐種類折りたたみ規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)頭囲(cm)55~64衝撃吸収ライナー付使用区分飛来・落下物用
  • パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウ

    パンチプライヤー 回転式穴あけ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
    用途皮革・繊維などの穴あけに仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮全長(mm)約225質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
  • アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ

    アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
    仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hzオス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
  • 手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ

    手動式 ドラム用レバーポンプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
    全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール販売区分業務用
  • エンドミルスタンドケース モノタロウ

    エンドミルスタンドケース

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)83奥行(mm)207収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
  • ロータリーカッター 刃径45mmタイプ モノタロウ

    ロータリーカッター 刃径45mmタイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    刃径45mmの標準円形刃タイプです。
    用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)193タイプ本体 替刃式・左右両用刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS適合替刃73564742