カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,176)
  • IDEC(和泉電気)(409)
  • マルヤス電業(330)
  • RS PRO(237)
  • omron(オムロン)(218)
  • シュナイダーエレクトリック(195)
  • SIEMENS(171)
  • 富士電機(139)
  • 三菱電機(102)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(100)
  • ABB(77)
  • フエニックス・コンタクト(72)
  • EBM PAPST(66)
  • Qlight(66)
  • 伊東電機(64)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(57)
  • Hirschmann Test & Measurement(53)
  • TRACO POWER(52)
  • FINDER(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac/dc24」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチモノタロウ(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)販売区分業務用
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチモノタロウ(22件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)販売区分業務用
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)販売区分業務用
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性3ノッチ手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)販売区分業務用
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用
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
"ac/dc24" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】