カテゴリ

  • 制御機器(1,494)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 防犯用品(85)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 測定用品(37)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 家電(14)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • バイク部品(7)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac/dc24 led」の検索結果

1,846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC24保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)

    富士電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • (00013)RING KIT 三菱ふそう

    (00013)RING KIT

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-92形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-91形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)

    エスコ
    9,650税込10,615
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)

    エスコ
    9,650税込10,615
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-109形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤) エスコ

    AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    ボタン色定格使用電圧(V)AC/DC24
  • AC/DC24V LED表示燈(乳白色) エスコ

    AC/DC24V LED表示燈(乳白色)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    乳白色定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状突形取付穴(mm)Φ30照光形状丸形
  • AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄) エスコ

    AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式ALN22211DN保護構造IP65接点構成1a1bボタン色端子ねじM3.5
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×219赤・黄・緑質量(g)275定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
  • AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑) エスコ

    AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    ボタン色定格使用電圧(V)AC/DC24
  • AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑) エスコ

    AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC/DC24
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
  • AC/DC24V LED表示灯 エスコ

    AC/DC24V LED表示灯

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    4日以内出荷
    用途パネルカットΦ30mm用付属品LED AC/DC24V球付仕様IDEC製形状型式APN122DN保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)38
  • 積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
...