「ah40」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm)195 幅(mm)150 質量(kg)1.3(本体のみ) 高さ(mm)203 タイプダブルアクション シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm)150 偏芯量5mm 取扱説明書(4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15) 適合被削材種軟鋼材、ステンレス 切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)