絞り込み
端子形状

丸形(2)

先開形(2)

板形(1)

棒形(3)

閉端接続子(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(4)
内径(Φmm)
- 3.2(4)
- 3.7(4)
- 4.3(4)
- 4.4(1)
- 5.2(1)
- 5.3(3)
- 5.4(1)
- 6.4(2)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 8.4(1)
- 8.6(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 13(1)
- 13.2(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(11)
- 2~3未満(9)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.2~0.5(1)
- 0.25~1.65(1)
- 0.5~1.5(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.5~2.5(1)
- 2(1)
- 2/0(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 1.9(2)
- 5.5(3)
- 5.7(2)
- 6.2(2)
- 6.4(2)
- 6.6(4)
- 7.2(2)
- 7.4(2)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9.5(2)
- 10.7(1)
- 11.1(1)
- 11.6(1)
- 12(2)
- 幅(mm)をもっと見る
1.1・1.3・1.4・1.5・1.7・1.9・5.5・5.7・6.2・6.4・6.6・7.2・7.4・8・8.5・9.5・10.7・11.1・11.6・12・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10.4(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 14(3)
- 14.3(1)
- 14.4(1)
- 15.4(1)
- 15.8(1)
- 16(2)
- 16.3(1)
- 16.7(1)
- 16.8(1)
- 17(1)
- 17.4(1)
- 20(2)
- 22(3)
- 23(2)
- 27(2)
- 全長(mm)をもっと見る
10.4・11.5・12・12.3・12.4・14・14.3・14.4・15.4・15.8・16・16.3・16.7・16.8・17・17.4・20・22・23・27・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(1)
グレー(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(9)
ホワイト(2)
レッド(9)
イエロー・クリア・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- モノタロウ
- ニチフ(208)
- JST(日本圧着端子製造)(1,062)
- DST(大同端子製造)(54)
- 冨士端子工業(22)
- TRUSCO(81)
- エーモン(31)
- エスコ(324)
- ホーザン(3)
- ユーボン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(646)
- 日本モレックス(molex)(433)
- RS PRO(426)
- PANDUIT(パンドウイット)(72)
- BRIDGE[自動車用品](52)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- フエニックス・コンタクト(41)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- SAMTEC(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「attyakutannsi」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
差込接続端子 250形 メス
(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
差込接続端子 187形 メス
(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100個)当日出荷寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
差込接続端子 110形 メス
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5色赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
ターミナル端子 クワ型
(72件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷アースを取るのに大変便利!用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
差込接続端子 250形 オス
(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
絶縁スリーブ ギボシ端子用
(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(100個)当日出荷一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
平型端子 250型
(119件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
差込接続端子 250露出形 メス
(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(100個)当日出荷定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
スプライス
(106件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100個)当日出荷汎用タイプのスプライスになります。材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W販売区分業務用
ギボシ端子 分離型
(109件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用
(83件のレビュー)¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)販売区分業務用
平型スリーブ 250型
(64件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
(319件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30セット)欠品中電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 110型
(94件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付
(87件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(6セット)ほか当日出荷用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V販売区分業務用
平型端子 110型
(40件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅色金使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下販売区分業務用
ギボシ端子 Y型 分岐用
(50件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ セット
(94件のレビュー)¥179税込¥1971パック(20セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
平型端子 110型 カプラー用 メス
(12件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100個)当日出荷110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅色金定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下販売区分業務用
平型端子 110型 カプラー&端子 セット
(34件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷配線作業に便利なセット品です用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0販売区分業務用
ギボシスリーブ 後入れ
(29件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC色透明販売区分業務用
平型スリーブ 110型
(10件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq材質PVC寸法(mm)23×2色透明販売区分業務用
圧着接続端子 細線用 チューブ付
(21件のレビュー)¥359税込¥3951個(15セット)当日出荷圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。用途配線の接続に適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン全長(mm)端子:約15、チューブ:約40使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下販売区分業務用
平型スリーブ 187型
(5件のレビュー)¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sq販売区分業務用
ギボシターミナル 大
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ色銀使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下販売区分業務用