カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(345)
- MAZDA(マツダ)(86)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- 高田ベッド製作所(54)
- 住友重機械工業(51)
- イトーキ(50)
- ミツビシ(40)
- コガネイ(34)
- CKD(33)
- 渡辺電機工業(26)
- 三木プーリ(22)
- ケルヒャー(20)
- ジーエルサイエンス(19)
- 長野計器(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- brembo(17)
- RS PRO(17)
- 水本機械製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「b-8-15」の検索結果

ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
キャップ
(12件のレビュー)¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150