カテゴリ
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三木プーリ(2,724)
- オカムラ(岡村製作所)(1,863)
- KANA(片山チエン)(850)
- MAZDA(マツダ)(769)
- ミツビシ(543)
- ホンダ(445)
- SMC(263)
- BIGM(丸山製作所)(255)
- スズキ(234)
- 三菱ふそう(144)
- エスコ(129)
- YAMAHA(ヤマハ)(119)
- ニッサン(107)
- カワグレ(94)
- NSK(日本精工)(93)
- NTN(エヌティーエヌ)(90)
- TRUSCO(75)
- 大阪魂(70)
- トヨタ(67)
- ブランドをもっと見る
「b38」の検索結果

超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
カプラー レバー式 アダプター メネジ
(20件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
高圧用カプラー プラグ
(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用