カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ミツビシ(50)
- CKD(31)
- MAZDA(マツダ)(27)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 渡辺電機工業(14)
- SMC(12)
- EPCOS(10)
- 廣杉計器(9)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- KTC(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ALCANhands(6)
- SWAGE-LINE(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- 水本機械製作所(5)
- 中央精機(5)
- 吉年(4)
- ブランドをもっと見る
「b4-36」の検索結果

ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用