カテゴリ
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(1,749)
- KITO(キトー)(1,185)
- KANA(片山チエン)(685)
- ホンダ(367)
- ミツビシ(356)
- 三菱ふそう(319)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- SMC(168)
- 岩田製作所(147)
- トヨタ(138)
- エスコ(76)
- スズキ(69)
- CKD(68)
- 住友重機械工業(63)
- 旭計器工業(63)
- NSK(日本精工)(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- NTN(エヌティーエヌ)(48)
- omron(オムロン)(44)
- ブランドをもっと見る
「b48」の検索結果

超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
高圧用カプラー プラグ
(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用