カテゴリ
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 水本機械製作所(6)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- スワロー電機(4)
- バンドー化学(4)
- ヨコヅナ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 因幡電工(4)
- テンパール工業(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- スズキ(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- 三菱電機(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- ジャパックス(3)
- ブランドをもっと見る
「b73」の検索結果
特価

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
コンビネーションレンチ
¥1,998税込¥2,1981本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ