カテゴリ
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(118)
- CKD(60)
- KTC(54)
- MAZDA(マツダ)(149)
- MICROCHIP(60)
- NORGREN(43)
- RS PRO(59)
- SMC(1,662)
- WURTH ELEKTRONIK(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(91)
- コガネイ(45)
- テクノフレックス(37)
- トヨタ(49)
- ホンダ(61)
- 三木プーリ(48)
- 住友重機械工業(60)
- 大阪魂(42)
- 東洋バルヴ(72)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る
「b8-10」の検索結果

カードケース 軟質
(53件のレビュー)¥349税込¥3841パック(10枚)当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6色透明
カードケース 硬質
(154件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10枚)当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅


スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥549税込¥6041本(10m)当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
グリースニップル B型 黄銅メッキ付
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150