カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panaracer(パナレーサー)(9)
- CAPTAIN STAG(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- TRUSCO(1)
- フルプラ(1)
- GIYO(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
「bfp-ea2」の検索結果
特価

エアーバルブジョイント
(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。用途空気充填に適合米式バルブ全長(mm)200質量(g)49角度(°)90販売区分業務用
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(99件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付
(93件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用