カテゴリ

  • テープ(7)
    • ビニールテープ一般用途(3)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(3)
  • バッテリー・電装(1)
    • 自動車用テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(5)
  • 20(1)
  • 25(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 19.6(1)
  • 20(3)
用途
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
特長
  • 絶縁(1)
基材
  • ゴム系(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(3)
  • 布系(1)
ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ
  • ニトムズ(11)
  • ニチバン(3)
  • tesa(テサ/テサテープ)(9)
  • 日東電工(21)
  • TRUSCO(6)
  • エーモン(4)
  • セキスイ(3)
  • 3M(スリーエム)(26)
  • ケイユー(2)
  • ヤマト(事務用品)(4)
  • エスコ(92)
  • RS PRO(22)
  • セルパック(10)
  • Denka(デンカ)(9)
  • 寺岡製作所(8)
  • キラックス(8)
  • イシグロ(7)
  • 共和(7)
  • 仁礼工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bini-rute-pu」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(557件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品モノタロウ(49件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウナシジテープ ハーネス結束用モノタロウ(107件のレビュー)
899税込989
1袋(10巻)
当日出荷
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3RoHS指令対応証明書(0.2MB)
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープ ハーネス結束用 モノタロウテープ ハーネス結束用モノタロウ(34件のレビュー)
649税込714
1巻(19.6m)
当日出荷
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
アセテート粘着テープ モノタロウアセテート粘着テープモノタロウ(123件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自己融着テープ モノタロウ自己融着テープモノタロウ(18件のレビュー)
858税込944
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7