組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
関連キーワード