カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BMW(1,204)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(902)
  • RS PRO(836)
  • KTM(679)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(627)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(624)
  • DUCATI(408)
  • R&G RACING PRODUCTS(286)
  • Puig (プーチ)(257)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(252)
  • コミネ(210)
  • HAMMOND(199)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(181)
  • メディアカバーマーケット(170)
  • BLACK BOX(145)
  • POSH Faith(143)
  • BLACK&DECKER(142)
  • TAKIGEN(タキゲン)(125)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「black」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(71件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(50件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
室内デジタル温湿度計 モノタロウ室内デジタル温湿度計モノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。主材質ABS電源単4乾電池2本(別売り)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;測定対象温度・湿度取扱説明書(4.2MB)仕様バックライト付き、タッチスクリーン湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
スリッパ コンフォートタイプ モノタロウスリッパ コンフォートタイプモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
シンプルなデザインで足入れしやすく、クッション性のあるウレタン素材を使用しております。 底面は滑りにくい素材仕様で快適な履き心地です。
用途室内用、来客用として材質(アッパー)PU、ポリエステル、(ソール)PVCブラック種類前あきタイプ
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウエルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフモノタロウ(171件のレビュー)
459税込505
1ペア
当日出荷
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
ベルトスタンドスタッキングタイプ モノタロウベルトスタンドスタッキングタイプモノタロウ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。 案内・誘導に欠かせないポールです。 2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。 ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに質量(kg)7.8高さ(mm)880ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ポリエステル材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スタッキング対応
ビニールタイ カッター付 モノタロウビニールタイ カッター付モノタロウ(19件のレビュー)
239税込263
1巻(30m)
当日出荷
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。材質被覆:PET / 芯材:鉄全長(mm)リール本体:約134
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプモノタロウ(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1脚
当日出荷
使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで 簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。 会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので 長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。
用途ミーティングチェアとして。仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ幅(mm)555質量(kg)9.12高さ(mm)830種類オフィスチェア奥行(mm)565キャスターあり肘掛なしキャスター径(Φmm)50座高(mm)470座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460スタッキング脚の種類キャスター脚