カテゴリ

  • 保管用品(11)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(7,152)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,982)
  • MAZDA(マツダ)(1,831)
  • BIGM(丸山製作所)(1,345)
  • メディアカバーマーケット(1,041)
  • StarTech.com(888)
  • (574)
  • SAMTEC(505)
  • リスパック(452)
  • エレコム(443)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(306)
  • サンワサプライ(298)
  • 常磐精工(255)
  • エスコ(216)
  • ホンダ(204)
  • TP-LINK(193)
  • トレード(190)
  • YAMAHA(ヤマハ)(177)
  • 伊東電機(170)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1125件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(193件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セットモノタロウ(55件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(9本組)
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB2.0ケーブル A-Cタイプモノタロウ(18件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)RoHS指令対応証明書(0.1MB)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(30件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
欠品中
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
18Vバッテリーパック モノタロウ18Vバッテリーパックモノタロウ(103件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用取扱説明書(11.3MB)
洗濯バサミ モノタロウ洗濯バサミモノタロウ(41件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)
当日出荷
1袋20個入りのお買い得商品です。
用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20
コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウコンテナボックス バンパーグレード樹脂モノタロウ(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
トランシーバー 特定小電力 モノタロウトランシーバー 特定小電力モノタロウ(125件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2台)
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。種類特定小電力トランシーバー材質本体:ABS樹脂(一部除く)定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)消費電流(mA)受信待ち受け時 約50送信出力10mW付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2質量(g)約180(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)周波数範囲(MHz)422.050~422.300通信方法単信方式電波形式F3Eスピーカー出力(mW)500/8Ω
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付モノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB3.1ケーブル A-Cタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)50×117×52
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付モノタロウ(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ300kg、500kg中量ラックセット内容支柱2本、ベース×2個
ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼モノタロウ(130件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)硬度HRC40質量(g)810プレート寸法(mm)約50×60プレート開口値10~85mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染めモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 棚受2本組モノタロウ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1組(2本)
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 モノタロウ軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付モノタロウ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。塗装色ホワイトグレータイプ中量ラックセット内容支柱×2本、ベース×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウLEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付きモノタロウ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類CREE XP-G付属品なし材質アルミニウム+ABS寸法(mm)90×90×120質量(g)103(電池含まず)全光束(Lm)強:250/弱:65保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:250/弱:65照射距離(m)約130連続点灯時間(時間)強:8/弱:32最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット モノタロウ軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セットモノタロウ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1組
翌々日出荷
用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用厚さ(mm)アングル:2ベースプレート:1.4寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40塗装色ホワイトグレーセット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付モノタロウ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックタイプ中量ラックセット内容間口桟4本、セーフティピン塗装色ライトグリーン
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付モノタロウ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容奥行桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付モノタロウ(2件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付モノタロウ
7,898税込8,688
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラック
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付モノタロウ
5,398税込5,938
1セットほか
翌々日出荷
モノタロウ300kg・500kg中量ラック専用の奥行桟です。 セフティーピン付きで簡単に取付が出来ます。
適合300kg、500kg中量ラック