カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,225)
  • BIGM(丸山製作所)(1,498)
  • 三菱ふそう(945)
  • MAZDA(マツダ)(933)
  • ホンダ(733)
  • メディアカバーマーケット(490)
  • コガネイ(380)
  • エスコ(278)
  • マキテック(270)
  • スバル(265)
  • イマオコーポレーション(121)
  • YAMAHA(ヤマハ)(119)
  • ニッサン(105)
  • トヨタ(94)
  • JTC(85)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(84)
  • TRACO POWER(75)
  • 日研工作所(74)
  • X.A.M(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c13」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター メネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用