カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NSK(日本精工)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- NOK(2)
- NACHI(不二越)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
「cap30205jr」の検索結果

円すいころ軸受30200番台
(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用