回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA90
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。
用途リーマ作業の工程効率改善に。
精度の高い穴あけ加工に。
材質超微粒子超硬合金
タイプエンドミルシャンク
先端角(°)140
コーティングAlTiN
ドリルのシンニング形状Rシンニング
刃径公差h7
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△
関連キーワード