カテゴリ
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(482)
- SMC(423)
- ParkerTAIYO(345)
- コミネ(175)
- エスコ(102)
- SIEMENS(98)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(71)
- 黒田精工(48)
- 三菱電機(45)
- シュナイダーエレクトリック(43)
- ニッサン(37)
- ナブテスコサービス(31)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- スリーピース(29)
- TELEMECANIQUE SENSORS(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- フエニックス・コンタクト(27)
- ホンダ(24)
- ブランドをもっと見る
「ce-2」の検索結果
特価

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)191質量(g)270材質合金鋼(刃部)刃部強度HRC36~46
圧着工具 絶縁閉端子用
(21件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)270質量(g)600材質SCM440(刃部)刃部強度HRC38~45販売区分業務用
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(187件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用