カテゴリ
- 保管用品(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,309)
- climbing(クライミング)(457)
- サンコー(三甲)(182)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- 東芝(64)
- 工進(52)
- マースジャパンリミテッド(48)
- タンガロイ(42)
- TRUSCO(42)
- 理研計器(42)
- ホンダ(41)
- onsemi(39)
- Texas Instruments(36)
- イスカル(34)
- エスコ(34)
- ユニ・チャーム(32)
- ダイキン工業(30)
- 岩崎電気(29)
- サンドビック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl-2」の検索結果

バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥67税込¥741パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下