カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(10)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- brembo(2)
- SPARKFUN(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 信越化学工業(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- PERMATEX(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- 藤倉化成(1)
- 化研テック(1)
- MOTUL(1)
- Festo(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- モリスリップ(MolySlip)(1)
「copper paste」の検索結果

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
(42件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン色黒使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
グリス ディスクパッド用
(219件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(100g)当日出荷過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物販売区分業務用
シリコーングリースM 高温用
(225件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(85g)当日出荷電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。ちょう度255色半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
グリス ブレーキシム用
(40件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(100g)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物販売区分業務用