カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- HIOKI(日置電機)(17)
- PONY(ポニー)(17)
- Hirschmann Test & Measurement(10)
- フジテック・ジャパン(9)
- エスコ(8)
- SK11(8)
- ローヤル電機(8)
- StarTech.com(7)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- アズワン(5)
- IRWIN(5)
- H&H(5)
- 共立電気計器(5)
- 日東工器(5)
- TORAY(東レ)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 大阪魂(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- カスタム(4)
- ブランドをもっと見る
「cqu」の検索結果

LLC (クーラント・不凍液)
(508件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物