カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(51)
  • タニタ(40)
  • コクヨ(17)
  • SMC(14)
  • オーム電機(14)
  • マザーツール(12)
  • エスコ(11)
  • HORIBA(10)
  • Logtag Recorders(8)
  • testo(テストー)(7)
  • ABB(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • ビット・トレード・ワン(6)
  • ラスタバナナ(6)
  • 長野計器(5)
  • ELPA(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-v3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラー3本爪 モノタロウギヤープーラー3本爪モノタロウ(39件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウレーザー距離計 簡易タイプ 600mモノタロウ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE取扱説明書(3.3MB)ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプモノタロウ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。取扱説明書(12.5MB)