カテゴリ
- バイク部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(857)
- メディアカバーマーケット(469)
- YAMAHA(ヤマハ)(383)
- ホンダ(326)
- ニッサン(190)
- コガネイ(187)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- CKD(104)
- MAZDA(マツダ)(88)
- RS PRO(78)
- 三菱電機(76)
- TPP(70)
- omron(オムロン)(65)
- ベン(62)
- 三菱マテリアル(61)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- エスコ(50)
- ノーリツ(45)
- フジキン(43)
- ブランドをもっと見る
「cv 2.0」の検索結果

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(188件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
ケーブルカッター ラチェット式
(22件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ラチェット式ですので便利です。用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用