カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(49)
- KANA(片山チエン)(174)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- MAZDA(マツダ)(43)
- NOK(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- SMC(21)
- YSK(山脇産業)(7)
- アキレス(5)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(4)
- オチアイ(4)
- ホーザン(7)
- ホームテイスト(10)
- リケン(7)
- 光精軌工業(5)
- 冨士精密(5)
- 東海キャスター(8)
- 水本機械製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「d0058-02」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用