Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ44mm
コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適!
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプコンテナ9個・引出し小30個
引出し数引出し小30個
仕切板30
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード