カテゴリ
- バッテリー・電装(48)
- トラック用品・パーツ(17)
- 制御機器(7)
- カー用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(19,879)
- omron(オムロン)(834)
- TRACO POWER(724)
- 三木プーリ(658)
- RS PRO(655)
- CKD(635)
- IDEC(和泉電気)(581)
- SIEMENS(384)
- コガネイ(372)
- シュナイダーエレクトリック(362)
- マリンテック(355)
- 渡辺電機工業(342)
- マルヤス電業(341)
- 三菱電機(262)
- Panasonic(パナソニック)(254)
- 富士電機(236)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(236)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(234)
- スリーピース(220)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc 24v」の検索結果

リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
3口電源ソケット コード付 DC24V
(10件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)入力電源(V)DC24販売区分業務用
リレー 各種電装品切替用 DC24V専用
(6件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)販売区分業務用
検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用
(139件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)販売区分業務用
検電テスター DC6~24V専用
(120件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24販売区分業務用
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付
(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145色アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)販売区分業務用
ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V
(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用
(36件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ
(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用
(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6防水保護等級IPX8販売区分業務用
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応
(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用
(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付
(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用
ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用
(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)352奥行(mm)38光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)6防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
防水リレー 4極 DC12V
(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。用途ホーンやデイライトの配線などに。寸法(縦×横)(mm)77×36コード長さ(mm)約500消費電流(mA)(コイル)約135コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可防水性IPX4相当販売区分業務用
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
(43件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V
(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
シガープラグ コード付
(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABSコード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71販売区分業務用
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き
(35件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ターミナル端子 クワ型
(73件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷アースを取るのに大変便利!用途電装配線作業時に。材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
ギボシ端子 分離型
(109件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。用途配線コードの接続に。材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8適合電線(mm2)0.5~2.0使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
スプライス
(107件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100個)当日出荷汎用タイプのスプライスになります。材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W販売区分業務用
LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
平型端子 250型
(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用