携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途AC
出力電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
入力電源DC12V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(2ノッチ)
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性2ノッチ手動復帰
対応標準品
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
色(つまみ部)黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(2ノッチ)
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
対応標準品
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
色(つまみ部)黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)0~+55
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形
適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状M4ねじ端子
耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類ねじ締め端子
温度上昇55℃
動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質AgSnO2
接触形式単極双投
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47
機械的寿命100万回
絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書(1.1MB)
電気的寿命10万回
使用湿度範囲(%RH)35~85以下
端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
適合SUS304
質量(g)約200
タイプSUS304ステンレス
JIS規格Z3221 D308-16
AWS規格A5.4 E308-16該当
電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(9本)
¥599
税込¥659
当日出荷
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP00(65防油型)
接点構成1a
耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100(500V)
相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30
耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状つまみ形
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000m以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10
動作各位置停止形
使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形
材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ
材質りん青銅
色銀色
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧800V.AC/1mim
定格電流(A)2
電線抱合範囲AWG(#)30~24
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード