カテゴリ

  • バッテリー・電装(17)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TDKラムダ(23)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(55)
  • コーセル(57)
  • MEAN WELL(3)
  • アーガス(4)
  • Bellnix(ベルニクス)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • セルスター(38)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • アルス(イーター電機)(12)
  • RS PRO(347)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • omron(オムロン)(281)
  • TRACO POWER(166)
  • 三菱電機(151)
  • IDEC(和泉電気)(134)
  • XP POWER(125)
  • シュナイダーエレクトリック(109)
  • マルヤス電業(103)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル端子 クワ型 モノタロウターミナル端子 クワ型モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(316件のレビュー)
469税込516
1パック(30セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
スプライス モノタロウスプライスモノタロウ(106件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線タップコネクター ホワイト モノタロウ配線タップコネクター ホワイトモノタロウ(69件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.18~0.36材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製許容電流(A)3使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8
低背ヒューズ電源 モノタロウ低背ヒューズ電源モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウミニ平型ヒューズ電源モノタロウ(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに取扱説明書(0.4MB)
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウトグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水モノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付モノタロウ(87件のレビュー)
119税込131
1パック(6セット)ほか
当日出荷
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸型端子 モノタロウ丸型端子モノタロウ(16件のレビュー)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
平型端子 110型 モノタロウ平型端子 110型モノタロウ(40件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子スリーブ セット モノタロウギボシ端子スリーブ セットモノタロウ(92件のレビュー)
179税込197
1パック(20セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型ヒューズ電源 モノタロウ平型ヒューズ電源モノタロウ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに取扱説明書(0.4MB)
平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ平型端子 110型 カプラー用 メスモノタロウ(12件のレビュー)
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ圧着接続端子 細線用 チューブ付モノタロウ(19件のレビュー)
359税込395
1個(15セット)
当日出荷
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン全長(mm)端子:約15、チューブ:約40使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db
シガープラグ コード付 モノタロウシガープラグ コード付モノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。コード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABS外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子 セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 セット スリーブ付モノタロウ(14件のレビュー)
219税込241
1パック(20個)
当日出荷
用途配線コードの接続に。適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V
ギボシターミナル 大 モノタロウギボシターミナル 大モノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下