「dc3-10」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP00(65防油型)
接点構成1a
耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100(500V)
相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30
耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状つまみ形
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000m以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10
動作各位置停止形
使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形
材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード