カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- カストロール(3)
- ダイゾーニチモリ(2)
- Kendall(2)
- RISLONE(2)
- Petronas(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- ホンダ(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- 日本サン石油(1)
- J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dexron vi」の検索結果
特価

ブレーキフルード
(1465件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(1L)ほか当日出荷FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT4沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用
(84件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用