「ds-2」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号TM877
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
国家検定「DS2規格」のマスクです。
フィルター部分を改良したことで、9時間から12時間へ使用限度時間が長くなりました。
作業時により長い時間安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)15以下
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号TM854
使用限度時間(h)12
排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード